• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180512 TR, für Softcut® Fräser, HB7520

Artikel-Nr.: 215268 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,10 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    15,08 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 094 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Anzahl Schneiden 2 St.
ISO-Code APMT 180512 TR
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Eckenradius R 1,2 mm
Schneidplattendicke T 5,56 mm
Toleranzklasse M
Beschichtung PVD
geeignet für Material Universal
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 11 Grad
Serie Softcut®
Grundform viereckig
Breite Schneidplatte B 10,2 mm
Stärke Schneidplatte S 5,56 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 16,67 mm
Höhe Schneidkante 5,59 mm
Durchmesser Schneidplatte d 16,67 mm
Eckenfasenlänge C 1,9 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Eckenwinkel 78 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7520
Bezeichnung Schneidplatte APMT 180512 TR
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 7 g
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215268 UNI
EAN / GTIN 4045197601094
Herstellernummer 215268 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen