GARANT Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC

Artikel-Nr.: 215411 42/5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie Softcut®
Herstellerbezeichnung Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Schneidendurchmesser 42 mm
Körperdurchmesser 30,2 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser 16 mm
ISO-Fräsertyp Eckfräser
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Einstellwinkel 90 Grad
Rückspanwinkel 12 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 5
Befestigungsart Schneidplatte S - durch Bohrung geschraubt (mit Senkbohrung)
Anzahl Schneidplattentypen 1
Anzahl Schneidplatten gesamt 5
Länge gesamt 40 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle; Eckfräsen; Senkfräsen (Tauchfräsen); Zirkularfräsen (Rundfräsen)
Zerspanungsstrategie MTC
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215411 42/5
EAN / GTIN 4069515038904
Herstellernummer 215411 42/5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen in großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen sowie in rost- und säurefesten Stählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen