{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Diámetro del filo Dc | 56 mm | |
| Longitud total L | 55 mm | |
| Número de plaquitas de corte, total | 9 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Sujeción para mandril de fresado | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 22 mm | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 59 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 22 mm | |
| Ángulo de ajuste | 45 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 3 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 3 | |
| Número de planos de montaje de plaquitas de corte | 3 | |
| Número de plaquitas de corte por plano de montaje | 3 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S - atornillado a través de la perforación (con avellanado) | |
| Número de tipos de plaquitas de corte | 1 | |
| Serie | Softcut | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 55 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 10.000 min-1 | |
| Peso | 410 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de producto | Fresa de achaflanado | |
| Plaquita de corte adecuada | AO.T1104 |
| Número de artículo | 215403 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515038195 | |
| Número del fabricante | 215403 45 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |