GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFSN, für Planfräser, HB7535

Artikel-Nr.: 214310 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,08 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,90 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 232 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFSN
Typ UNI
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Herstellernummer 214310 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.