• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Fasenfräser 120°, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 5mm

Artikel-Nr.: 208081 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft 6 mm
Länge Schaft 28 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,005 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser 5 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse e8
Schneidenlänge 13 mm
Kopflänge 13 mm
ISO-Fräsertyp Eckfräser
Auswuchtgüte G2.5
Rückspanwinkel 5 Grad
Seitenspanwinkel 5 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 2
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 2
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 30 Grad
Ecke / Kante 1
Eckausführung scharfkantig
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Profilwinkel 120 Grad
Teilung der Schneiden gleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 21 mm
Länge gesamt 57 mm
Funktionslänge 39 mm
Drehzahl max. 45 000 min-1
Gewicht 23,4 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen; Nutenfräsen; Plansenken
Farbring ohne
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe max. 13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208081 5
EAN / GTIN 4062406544942
Herstellernummer 208081 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Spitzenwinkel ±1°.

Verwendung:

  • Nutenfräsen
  • Senken
  • Fasen
  • Auch als NC-Anbohrer verwendbar.