• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 19 - 25 mm

Artikel-Nr.: 8013480
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Innenauszieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8013480
EAN / GTIN 4036976105315
Herstellernummer 8013480
L-Nummer L60160 1042
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
  • Arbeitsweise:
  • Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit
  • Die Bauform kann vom Bild abweichen
  • Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10
  • Gegenstütze: 1.36/1
  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 28 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 123 mm
  • Gleithammer: 1.35/2
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 13 mm
  • Spreizbereich (min./max.): 19-25
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein