GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E extra lang, vaporisiert, M: M5

Artikel-Nr.: 132670 M5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Gewinde D M5x0,8
Steigung Gewinde 0,8 mm
Durchmesser Kernloch 4,2 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 5 mm
Länge gesamt L 125 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 4,9 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Länge Gewindeschneidteil Lc 15 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 3
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Flankenwinkel 60 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132670 M5
EAN / GTIN 4069515058087
Herstellernummer 132670 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
13
Alu (kurzspanend)
N
10
Stahl < 500 N/mm²
P
14
Stahl < 750 N/mm²
P
11
Stahl < 900 N/mm²
P
11
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Mit extra langem Schaft.

Vorteil:

Sehr gut geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Vap Tap" Alle ansehen