Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E extra dlouhé, vaporizovaný, M: M5

Artiklové číslo: 132670 M5
Nový produkt
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
433 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M5x0,8-6H
Stoupání závitu 0,8 mm
Průměr jádrového otvoru 4,2 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 5 mm
Celková délka L 127,02 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 37 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vap Tap
Označení výrobce GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E extra lang, vaporisiert
Průměr naříznutí 4 mm
Délka závitořezné části Lc 16,9 mm
Délka naříznutí 4 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 4,2 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 125 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 15 mm
Hmotnost 27 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132670 M5
EAN / GTIN 4069515058087
Číslo výrobce 132670 M5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
14
Ocel < 750 N/mm²
P
11
Ocel < 900 N/mm
P
11
Ocel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal. Lze spolehlivě použít v procesech s širokým spektrem materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizovaný povrch, redukují se návary za studena.
S prodlouženou stopkou.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.