{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | M | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewinde D | M16x2-6H | |
| Steigung Gewinde | 2 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 14 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 16 mm | |
| Länge gesamt L | 220 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 9 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | B | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01200105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft mit Vierkant | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Länge Schaft LS | 51 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E extra lang, vaporisiert | |
| Durchmesser Anschnitt | 13,6 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 35,7 mm | |
| Länge Anschnitt | 10 mm | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Schneidteilausführung | mit Schmier- und Schmutznut | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) | 14 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schaft verstärkt | nein | |
| Normlänge L | 220 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 48 mm | |
| Gewicht | 216 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Produktart | Gewindebohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 132670 M16 | |
| EAN / GTIN | 4069515058131 | |
| Herstellernummer | 132670 M16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |