GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E extra lang, vaporisiert, M: M4

Artikel-Nr.: 132670 M4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
440 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Gewinde D M4x0,7-6H
Steigung Gewinde 0,7 mm
Durchmesser Kernloch 3,3 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 4 mm
Länge gesamt L 113,58 mm
Durchmesser Schaft DS 4,5 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 3,4 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00450105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 4,5 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 36 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E extra lang, vaporisiert
Durchmesser Anschnitt 3,2 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 13,8 mm
Länge Anschnitt 3,5 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 2
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 2
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 3,3 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 112 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 12 mm
Gewicht 15 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132670 M4
EAN / GTIN 4069515058070
Herstellernummer 132670 M4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
13
Alu (kurzspanend)
N
10
Stahl < 500 N/mm²
P
14
Stahl < 750 N/mm²
P
11
Stahl < 900 N/mm²
P
11
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Mit extra langem Schaft.

Vorteil:

Sehr gut geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.