{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | M | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewinde D | M20x2,5 | |
| Steigung Gewinde | 2,5 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 17,5 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 20 mm | |
| Länge gesamt L | 280 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 16 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 12 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | B | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 60 mm | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 132670 M20 | |
| EAN / GTIN | 4069515058148 | |
| Herstellernummer | 132670 M20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |