GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer Form C extra lang, vaporisiert, M: M3

Artikel-Nr.: 135840 M3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde
M
Schneidstoff
HSS-E
Beschichtung
vaporisiert
Gewinde D
M3x0,5
Steigung Gewinde
0,5 mm
Durchmesser Kernloch
2,5 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D
3 mm
Länge gesamt L
113,19 mm
Durchmesser Schaft DS
3,5 mm
Vierkant-Schlüsselweite □
2,7 mm
Toleranzklasse Gewinde
ISO 2 6H
Anschnittform
C
Verwendung Bohrungsart
Grundloch
Drallwinkel
40 Grad
Norm
Werksnorm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00350105
Aufnahmeform
glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
3,5 mm
Aufnahmeart
Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse
h9
Länge Schaft LS
33 mm
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Vap Tap
Herstellerbezeichnung
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer Form C extra lang, vaporisiert
Durchmesser Anschnitt
2,39 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc
5,3 mm
Länge Anschnitt
1,25 mm
Winkel Anschnitt
15 Grad
Anzahl Schneiden
3
Drallrichtung
rechts
Drallsteigung
11 mm
Art Gewindewerkzeug
Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung
mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser)
3
Anzahl Spannuten
3
Durchmesser Kernloch (Richtwert)
2,5 mm
Flankenwinkel
60 Grad
Schaft verstärkt
ja
Normlänge L
112 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
9 mm
Gewicht
11 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring
grün
Produktart
Gewindebohrer
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135840 M3
EAN / GTIN 4069515058155
Herstellernummer 135840 M3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
13
Alu (kurzspanend)
N
10
Stahl < 500 N/mm²
P
14
Stahl < 750 N/mm²
P
11
Stahl < 900 N/mm²
P
11
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Mit extra langem Schaft.
Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).
Schaft nach DIN 371.

Vorteil:

Sehr gut geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.