Gebläseatemschutzsystem SwissAir, Typ: SWISS

Artikel-Nr.: 097997 SWISS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissAir
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Nennspannung 3,6 V
Akkukapazität 6,5 Ah
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Herstellernummer 4700.010

Beschreibung

Ausführung:

Das leichte TH3-Gebläseatemschutzsystem vereint Effizienz, Komfort und Leistung. Es ist zudem flexibel einsetzbar für eine Vielzahl an Tätigkeiten. Der Luftstrom ist regulierbar (100-130 l/min) und stufenweise einstellbar. Die Höhe und die Temperatur lassen sich durch automatische Messungen entsprechend kompensieren. Das Gerät ist individuell in der Länge und Weite einstellbar. Die Halbmaske ist aus POM (thermoplatischer Kunststoff) und reißfestem Textil und hat ein Ausatem-Ventil mit einer Silikonmembran. Dadurch wird eine unabhängige Luftzufuhr gewährleistet. Die Meldungen von Batterie und Filter erfolgen sowohl akustisch, als auch visuell.
Spannungsversorgung: Lithium-Ionen-Akku wiederaufladbar, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C Anschluss.

Norm:

EN 12941 TH3

Lieferumfang:

SwissAir Gebläseatemschutzsystem bestehend aus Komfort-Halbmaske, Gebläseeinheit, Schlauchverbindungen, Kopf-und Nackenband, Schulter-Trageeinheit, Control Panel und Ladegerät inkl. optrel® Rucksack.

Sonderzubehör:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Hinweis:

Das SwissAir Gebläseatemschutzsystem wird ohne Filter geliefert. Weiteres Zubehör und Ersatzteile: Halbmaske Nr. 098224, Gehäusedeckel Nr. 098225, Funkenschutz Nr. 098226, Batterie Nr. 098227, Verlängerung der Trageeinheit Nr. 098228, Stoffschutz Nr. 098229.