optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® vegaview2.5

Artikel-Nr.: 097949 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie optrel® vegaview2.5
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 50 ms - 1.000 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Herstellernummer 1006.600

Beschreibung

Ausführung:

Leichte Automatikschweißmaske (482 g) für geringe Belastung von Kopf- und Nackenmuskulatur. Beste Sicht bei 100% Schutz vor UV- und IR-Strahlung. Die Maske verfügt über eine hohe Farbechtheit und eine Hellstufe mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 23%, dadurch ist eine detailgetreue Sicht auf das Bauteil möglich. Ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite aktiviert den Schleifmodus. Ideal für Arbeitsumgebungen mit schlechter Beleuchtung. Mit komfortablem Kopfband mit Verstellmöglichkeiten. Der Erfassungswinkel des Lichtbogens kann mittel Schieber eingestellt werden und auch die Sensitivität lässt sich ideal an die Arbeitsumgebung anpassen.
  • Dunkle Schutzstufen: 8 – 12
  • Hellstufe: 2,5
  • Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)
  • Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen und -Schneiden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack