• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schutzhelm uvex perfexxion, Größe M, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 097868 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie perfexxion
Herstellerbezeichnung uvex perfexxion
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
mit Scheibe nein
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe M
Farbe schwarz
Produktart Helm
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 58 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Textilveredelung nein
Temperaturbeständig von -30 °C
Eigenschaften Schutz vor seitlicher Verformung (LD); integriertes Schweißband
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 550 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097868 BLACK
EAN / GTIN 4031101816166
Herstellernummer 9720940
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Der Multifunktions-Helm bietet eine Lösung für viele Anforderungen im Arbeitsalltag. Er bietet Schutz im klassischen Einsatzgebiet der Industrie (erfüllt nicht die Vorgaben der Norm für innerer vertikaler Freiraum, Belüftung und Kinnriemenbefestigung), als auch für Tätigkeiten, die die Bergsteigerhelm- und Radhelmnorm benötigen. Durch den gekürzten Schirm ergibt sich ein erweitertes Blickfeld nach oben. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. In das Helmdesign wurden vorne und hinten verschließbare Lüftungsöffnungen integriert.
  • 6-Punkt-Gurtband, höhenverstellbar.
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme.
  • Atmungsaktives mehrschichtiges Schweißband.
  • Mesh-Innennetz für erhöhten Tragekomfort.
  • Mit Drehverschluss.
  • Inkl. Ansteckschirm.
  • Größe M.

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Rettungswesen, Energiesektor, E-Mobility.

Norm:

EN 12492, EN 1078.