• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šalmas uvex perfexxion, Dydis M, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 097868 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Serija perfexxion
Gamintojo pavadinimas uvex perfexxion
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Su disku ne
Užsegimas sukamas užraktas
Tarptautiniai dydžiai M
Spalva juoda
Produkto rūšis šalmas
Medžiaga akrilnitrilas-butadienas-stirolis (ABS)
Galvos apimtis min. 52 cm
Galvos apimtis maks. 58 cm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Tekstilės apdaila ne
Atsparumas temperatūrai min. −30 °C
Savybės apsauga nuo šoninės deformacijos (LD); integruota prakaito juosta
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 550 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097868 BLACK
EAN / GTIN 4031101816166
Gamintojo numeris 9720940
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcis šalmas – tai sprendimas daugeliui kasdienio darbo reikalavimų. Užtikrina apsaugą standartinėse pramonės srityse (neatitinka vidinio vertikalaus tarpo, vėdinimo ir smakro diržo tvirtinimo standarto reikalavimų), taip pat veiklai, kuriai pagal standartą reikalingas alpinisto ir dviratininko šalmas. Sutrumpintas šalmo snapelis leidžia daugiau matyti žiūrint aukštyn. Lengvas ir patvarus šalmo pagrindas iš ABS. Uždaromos ventiliacijos angos buvo integruotos į šalmo dizainą priekyje ir gale.
  • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio.
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu.
  • Orui pralaidi kelių sluoksnių prakaito juosta.
  • Vidinis tinklelis padidina komfortą.
  • Su užsukamu uždarymu.
  • Su uždedamu skėčiu.
  • Dydis M.

Paskirtis:

Pramonė, statyba, gelbėjimo paslaugos, energetikos sektorius, el. mobilumas.

Standartas:

EN 12492, EN 1078.