{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Serie | perfexxion | |
| Denominación del fabricante | uvex perfexxion | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Con visera | no | |
| Cierre | Cerrojo | |
| Talla internacional | M | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Casco | |
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) | |
| Circunferencia de la cabeza mín. | 52 cm | |
| Circunferencia de la cabeza máx. | 58 cm | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Regulación de la amplitud | sí | |
| Personalización textil | no | |
| Resistente a la temperatura de | -30 °C | |
| Características | Banda antisudor integrada; Protección contra la deformación lateral (LD) | |
| Sexo | Unisex | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 550 g |
| Número de artículo | 097868 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4031101816166 | |
| Número del fabricante | 9720940 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |