• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casques de chantier uvex perfexxion, Taille M, Couleur: BLACK

Réf.: 097868 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Série perfexxion
Référence fabricant uvex perfexxion
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale M
Couleur noir
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 58 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Finition textile non
Résistance aux températures min. -30 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré; protection contre la déformation latérale (LD)
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 550 g

Identification et classification

Référence article 097868 BLACK
EAN / GTIN 4031101816166
Réf. fabricant 9720940
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Le casque multifonction offre une solution adaptée à de nombreuses exigences au quotidien. Il assure une protection dans le domaine d’application classique de l’industrie (ne répond pas aux exigences de la norme en matière de dégagement vertical interne, d’aération et de fixation de la jugulaire), ainsi que pour les activités nécessitant la norme des casques d’alpinisme et de cyclisme. La visière courte offre un champ de vision élargi vers le haut. Coque légère et résistante en ABS. Des ouvertures d’aération obturables à l’avant et à l’arrière ont été intégrés au design du casque.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur.
  • Encoche Euro-Slot 30 mm.
  • Bandeau antitranspiration multicouche respirant.
  • Filet intérieur en maille pour un plus grand confort.
  • Avec molette.
  • Avec visière enfichable.
  • Taille M.

Utilisation:

Industrie, construction, services de secours, secteur de l’énergie, e-mobilité.

Norme:

EN 12492, EN 1078.