• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná helma uvex perfexxion, Velikost M, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 097868 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada perfexxion
Označení výrobce uvex perfexxion
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost M
Barva Černá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 58 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Konečná úprava textilu ne
Teplotní odolnost min. -30 °C
Vlastnosti Integrované potítko; Ochrana před boční deformací (LD)
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 550 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097868 BLACK
EAN / GTIN 4031101816166
Číslo výrobce 9720940
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Multifunkční helma pomůže vyřešit mnoho požadavků plynoucích z každodenní činnosti. Nabízí ochranu v klasické oblasti průmyslového použití (nesplňuje požadavky normy pro vnitřní vertikální volný prostor, ventilaci a zapínání podbradního řemínku), stejně jako pro činnosti vyžadující normy pro horolezecké a cyklistické helmy. Díky zkrácenému stínicímu okraji poskytuje rozšířené zorné pole směrem nahoru. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Do skořepiny helmy byly vpředu a vzadu integrovány uzavíratelné větrací otvory.
  • 6bodový upevňovací pásek, výškově nastavitelný.
  • 30 mm upínač Euro-Slot.
  • Prodyšné vícevrstvé potítko.
  • Vnitřní obložení se síťovinou pro pohodlné nošení.
  • Se šroubovacím uzávěrem.
  • Včetně snímatelného štítku.
  • Velikost M.

Použití:

Průmysl, stavebnictví, záchranné služby, energetika, e-mobilita.

Norma:

EN 12492, EN 1078.