• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bügelgehörschutz QB2®

Artikel-Nr.: 097655
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
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
Serie QB2®
Herstellerbezeichnung QB2 HYG
SNR Wert (Dämmwert) 24 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Produktart Bügelgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097655
EAN / GTIN 3355200510000
Herstellernummer 3301280
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Die birnenförmigen Stöpsel sitzen nur teilweise im Ohr, um Tragekomfort und Schutz ideal miteinander zu kombinieren. Ein patentiertes Bügeldesign schützt die Stöpsel vor Verunreinigungen bei Ablage des Bügels. Stöpsel sind einfach auszutauschen. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Sonderzubehör:

Ersatz-Gehörschutzstöpsel- Set, 50 Paar.