• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gehörschutzstöpsel-Set, 100 Paar Bilsom® 304L, Typ: 100

Artikel-Nr.: 097560 100
Setpreis 100 Paar (0,51 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 100 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bilsom 304L
Kordel vorhanden nein
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften verformbar
Inhalt Paar 100 Paare
Farbe gelb; weiß
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Einweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097560 100
EAN / GTIN 7312553041106
Herstellernummer 1000106
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Konisch geformter Stöpsel aus Polyurethanschaum für schnelles und leichtes Einsetzen. Hoher Komfort bei langer Tragedauer durch „Leight Stripe-Formel“ (spezielle Mischung von weißem und gelbem Polyurethanschaum). Schmutz lagert sich nicht an der Oberfläche an. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).