• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura čepov za zaščito sluha, 100 parov Bilsom® 304L, Tip: 100

Št. art.: 097560 100
Nastavi ceno 100 par (0,51 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 100 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bilsom 304L
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 100 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097560 100
EAN/GTIN 7312553041106
Številka proizvajalca 1000106
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Stožčasto oblikovani čepi iz poliuretanske pene za hitro in enostavno vstavljanje. Visoko udobje pri daljšem nošenju zahvaljujoč formuli „Leight Stripe“ (posebna mešanica bele in rumene poliuretanske pene). Umazanija se ne nalaga na površini. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).