Füldugó készlet, 100 pár Bilsom® 304L, Típus: 100

Cikkszám: 097560 100
Ár beállítása 100 Pár (0,49 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 100 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Bilsom 304L
SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 100 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097560 100
EAN / GTIN 7312553041106
Gyártó száma 1000106
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

Kúpos alakú füldugó poliuretán habszivacsból a gyors és könnyű behelyezés érdekében. Nagyon kényelmes hosszú viselési idő esetén is a „Leight Stripe formulának” köszönhetően (fehér és sárga poliuretán habszivacs speciális keveréke). A szennyeződés nem rakódik le a felületen. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek