• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Oordopjesset, 100 paar Bilsom® 304L, Type: 100

Artikelnummer: 097560 100
Prijs instellen 100 paar (0,51 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 100 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Bilsom 304L
SNR-waarde (dempingswaarde) 33 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 100 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097560 100
EAN/GTIN 7312553041106
Nummer fabrikant 1000106
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Conisch gevormde oordopjes van polyurethaanschuim, snel en gemakkelijk te gebruiken. Zeer comfortabel bij langdurig dragen dankzij ‘Leight Stripe-formule’ (speciale combinatie van wit en geel polyurethaanschuim). Vuil hecht zich niet aan het oppervlak. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan