• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de bouchons antibruit, 100 paires Bilsom® 304L, Type: 100

Réf.: 097560 100
Fixer le prix 100 paires (0,51 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 100 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Bilsom 304L
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu paires 100 paire
Couleur Jaune; blanc
Type de produit bouchon antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 33 dB
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article 097560 100
EAN / GTIN 7312553041106
Réf. fabricant 1000106
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Bouchon à forme conique en mousse de polyuréthane pour une insertion rapide et simple. Grand confort sur une longue durée grâce à la formule « Leight Stripe » (mélange spécial de mousse polyuréthane blanche et jaune). Les salissures ne se fixent pas à la surface. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).