• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

HOLEX Komfort-Schutzbrille

Artikel-Nr.: 096845 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 069 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügelneigung verstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Rahmenkennzeichnung CE HO EN 166 F
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 F
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügelneigung verstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Herstellernummer 096845 CLEAR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, sportliche 2-Komponenten Schutzbrille. Mit einstellbarer Bügelneigung. Weiche Komponenten an Bügelenden und Nasensteg sorgen für einen hohen Tragekomfort.
Die Scheibenbeschichtung weist eine leichte Kratzresistenz auf, allerdings erreicht sie keine Kratzfestigkeit nach EN166 (K-Kennzeichnung).

Norm:

EN 166; EN170

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5C bis 55C.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.