Einweg-Handschuh-Set Dermatril 740, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094730 11
Neuheit
Setpreis 100 Stück (0,24 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 097 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • elektrostatische Eigenschaft: 0,1 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
  • Norm/Verordnung: EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
EN 374 Typ B (KPT)
Chemikalienbeständigkeit KPT
Material Nitril
elektrostatische Eigenschaft 0,1 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Stärke 0,11 mm
Länge 250 mm
Inhalt 100
Gewicht 809 g
Farbe blau
Anwendungsbereich Präzision
Norm/Verordnung EN 374
AQL 0,65
Verwendung einweg
Produktart Einweghandschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Herstellernummer 074011081C
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
Dermatril 740. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Latexfrei. AQL 0,65 (EN 374-2). Inhalt: 100 Stück.
Mit gerauten Fingerkuppen.

Norm:

EN 374; EN 455; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374