{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SKIN FLEX 3D | |
| Herstellerbezeichnung | SKIN FLEX 3D 6316 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | C | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 388 Code | 4X42C | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Elasthan / Lycra® / Spandex; HPPE-Faser; Polyamid | |
| Eigenschaften | Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln | |
| Schutzkategorie | II | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094538 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904223967 | |
| Herstellernummer | 6316-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |