Pirštinių pora 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094428 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 poros
  • Užsakymo žingsniai: 12 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ultimate Grip Plus
Gamintojo pavadinimas 3555 Ultimate Grip Plus
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) A
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril; Puta iš nitrilo
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4121A
Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Poliesteris
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu ne
Savybės imti alyvuotiems daiktams; nedyla; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094428 7
EAN / GTIN 4059904217386
Gamintojo numeris 3555-7
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

3555 Ultimate Grip Plus. Pirštinės su dviguba nitrilo danga, pritaikytos darbui su jutikliniais ekranais ir atsparios kontaktiniam karščiui (100°C, 15 sekundžių). Dėl Grip Control technologijos šios pirštinės yra neslįstančios ir pasižymi puikiu sukibimu tiek su sausa, tiek su alyvuota danga. 18 dydžio megzti rankogaliai, maksimalus pirštų jautrumas ir atsparumas dilimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.