{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Ultimate Grip Plus | |
| Denominación del fabricante | 3555 Ultimate Grip Plus | |
| Resistencia al calor hasta | 100 grados | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | A | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | A | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Espuma de nitrilo; Nitril | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Código EN 388 | 4121A | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor | |
| Talla del guante | 7 | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Poliéster | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Forrado | no | |
| Características | Agarre con aceite; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094428 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904217386 | |
| Número del fabricante | 3555-7 | |
| Fabricante/responsable | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |