Pereche de mănuşi 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094428 7
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Ultimate Grip Plus
Denumirea producătorului 3555 Ultimate Grip Plus
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril; Spumă de nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4121A
Culoarea roşu; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Poliester
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios; Rezistent la uzură
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094428 7
EAN / GTIN 4059904217386
Număr producător 3555-7
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

3555 Ultimate Grip Plus. Mănușă cu dublu strat de acoperire de nitril, compatibilă cu ecranul tactil și rezistentă la căldură prin contact (100 °C, 15 secunde). Datorită tehnologiei Grip Control, este extrem antiderapantă, cu o aderență excelentă pe suprafețe uscate și uleioase. Manșetă tricotată de calibru 18, dexteritate maximă și rezistență foarte mare la abraziune.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.