Paire de gants 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Taille des gants: 11

Réf.: 094428 11
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 094428 11
EAN / GTIN 4059904217423
Réf. fabricant 3555-11
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

3555 Ultimate Grip Plus. Gants à double revêtement nitrile, compatibles écrans tactiles et résistants à la chaleur par contact (100 °C, 15 secondes). Extrêmement antidérapants grâce à la technologie Grip Control, offrant une excellente préhension à sec et en milieu huileux. Poignets tricotés jauge 18, dextérité maximale et très haute résistance à l’abrasion.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.