{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Ultimate Grip Plus | |
| Denumirea producătorului | 3555 Ultimate Grip Plus | |
| Rezistent la căldură până la | 100 grade | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | A | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | A | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Nitril; Spumă de nitril | |
| Cod EN 407 | X1XXXX | |
| Cod EN 388 | 4121A | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 18G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Poliester | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire complet | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios; Rezistent la uzură | |
| Categoria de protecție | II | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094428 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904217423 | |
| Număr producător | 3555-11 | |
| Producător/responsabil | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |