Par de guantes 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094428 11
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Ultimate Grip Plus
Denominación del fabricante
3555 Ultimate Grip Plus
Resistencia al calor hasta
100 grados
Contenido pares
1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388
A
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
4
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
A
Protección contra golpes
No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407
X
B: Contacto con calor, EN 407
1
C: Calor de convección, EN 407
X
D: Calor de irradiación, EN 407
X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407
X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407
X
Material recubrimiento, Recubrimiento completo
Espuma de nitrilo; Nitril
Código EN 407
X1XXXX
Código EN 388
4121A
Color
rojo; negro
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra el calor
Talla del guante
11
Intervalo de aplicación
Precisión
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Tecnología de tejido (finura)
18G
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base
Poliéster
Recubrimiento
Recubrimiento completo
Forrado
no
Características
Agarre con aceite; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión
Categoría de protección
II
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094428 11
EAN / GTIN 4059904217423
Número del fabricante 3555-11
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

3555 Ultimate Grip Plus. Guante con doble revestimiento de nitrilo, compatible con pantallas táctiles y resistente al calor por contacto (100 °C, 15 segundos). Gracias a la tecnología Grip Control, el neumático es extremadamente antideslizante y ofrece un excelente agarre en seco y en aceite. Puño de punto de calibre 18, máxima destreza manual y resistencia a la abrasión muy alta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.