• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kniepolster Performance 1 Paar, schwarz, Typ: KNEE

Artikel-Nr.: 091803 KNEE
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 14404

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Norm EN 14404
Produktart Kniepolster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091803 KNEE
EAN / GTIN 7040053666641
Herstellernummer 79570_990-STD
Hersteller/verantwortliche Person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes Kniepolster mit Ethylenvinylacetat-Kunststoff (EVA) auf der Innenseite für extra weichen Komfort. Maße: 160 × 240 × 20 mm (B × H × T).
Größe: onesize.

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Helly Hansen Bundhosen mit Kniepolstertaschen.

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.