Rodilleras Performance 1 par, negro, Tipo: KNEE

Número de artículo: 091803 KNEE
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Contenido 1 par
Tipo de producto Rodilleras
Contenido Par
Material Poliuretano (PU)
Longitud total 240 mm
Anchura total 160 mm
Espesor 20 mm
Características Amortiguador
Norma EN 14404
Para bolsillos de rodilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 091803 KNEE
EAN / GTIN 7040053666641
Número del fabricante 79570_990-STD
Fabricante/responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descripción

Ejecución:

Rodillera ligera con plástico de etilvinilacetato (EVA) en la superficie interior para un confort extrasuave. Medidas: 160 × 240 × 20 mm (Anch × Alt × P).
Tamaño: onesize.

Norma:

EN 14404

Idóneo para:

Todos los pantalones Helly Hansen con bolsillos en las rodilleras.

Volumen de suministro:

Suministro por pares.