• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kniepolster Performance 1 Paar, schwarz, Typ: KNEE

Artikel-Nr.: 091803 KNEE
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Inhalt 1 Paar
Produktart Kniepolster
Inhalt Paar
Material Polyurethan (PU)
Länge gesamt 240 mm
Breite gesamt 160 mm
Stärke 20 mm
Eigenschaften dämpfend
Norm EN 14404
passend für Knietaschen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091803 KNEE
EAN / GTIN 7040053666641
Herstellernummer 79570_990-STD
Hersteller/verantwortliche Person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes Kniepolster mit Ethylenvinylacetat-Kunststoff (EVA) auf der Innenseite für extra weichen Komfort. Maße: 160 × 240 × 20 mm (B × H × T).
Größe: onesize.

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Helly Hansen Bundhosen mit Kniepolstertaschen.

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.