• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Kniekussens Performance 1 paar, zwart, Type: KNEE

Artikelnummer: 091803 KNEE
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Norm EN 14404
Producttype Kniekussen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091803 KNEE
EAN/GTIN 7040053666641
Nummer fabrikant 79570_990-STD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Licht kniekussen met ethyleenvinylacetaat-kunststof (EVA) aan de binnenzijde voor extra zacht comfort. Maten: 160 × 240 × 20 mm (b × h × d).
Maat: onesize.

Norm:

EN 14404

T.b.v.:

Alle Helly Hansen werkbroeken met kniekussenzakken.

Levering:

Levering per paar.