• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Podloga za kolena Performance 1 par, črna, Tip: KNEE

Št. art.: 091803 KNEE
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Podloga za kolena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091803 KNEE
EAN/GTIN 7040053666641
Številka proizvajalca 79570_990-STD
Proizvajalec/odgovorna oseba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Lahke kolenske podloge, na notranji strani iz etilenvinilacetata (EVA) za posebej mehko udobje. Dimenzije: 160 × 240 × 20 mm (Š × V × G).
Velikost: onesize.

Standard:

EN 14404

Primerno za:

Vse delovne hlače do pasu Helly Hansen z žepi za zložljivi meter.

Obseg dobave:

Dobava v paru.