• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kolenní výztuha Performance 1 pár, černá, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 091803 KNEE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Obsah 1 paar
Druh produktu Polštář pod kolena
Obsah Spárovat
Materiál Polyuretan (PU)
Celková délka 240 mm
Šířka celkem 160 mm
Tloušťka 20 mm
Vlastnosti Tlumící
Norma EN 14404
Vhodné pro kolenní kapsy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091803 KNEE
EAN / GTIN 7040053666641
Číslo výrobce 79570_990-STD
Výrobce/odpovědná osoba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Popis

Provedení:

Lehká kolenní výztuha s etylenvinylacetátového plastu (EVA) na vnitřní straně pro extra měkký komfort. Rozměry: 160 × 240 × 20 mm (Š × V × H).
Velikost: jediný rozměr.

Norma:

EN 14404

Vhodné pro:

Všechny kalhoty do pasu Helly Hansen s polstrovanými kolenními kapsami.

Rozsah dodávky:

Dodávka po párech.