{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 30 % | |
| Gewebeanteil, Polyamid | 20 % | |
| Gewebeanteil, Spezialfaser | 1 % | |
| Gewebeanteil, Modacryl | 44 % | |
| Gewebeanteil, Aramid | 5 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Temperatur, Industriewäsche | 60 °C | |
| Produktart | Jacke | |
| Internationale Größe | M | |
| Farbe | blau; gelb | |
| Gewebezusammensetzung | Aramid; Baumwolle; Modacryl; Polyamid; Spezialfaser | |
| Gewebedichte | 260 g/m2 | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; Warnschutz | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Pattentasche | 2 St. | |
| Position, Brusttasche | vorne | |
| Position, Pattentasche | vorne | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Reißverschluss Material | Kunststoff | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| mit Klettverschluss | nein | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Taschenart | Brusttasche; Pattentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; Wetterschutzleiste; mit Reflexmaterial; verlängerter Rücken | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 091680 M | |
| EAN / GTIN | 7330509625934 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |