• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Softshelljacke PW2, schwarz / grau, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091395 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 94 %
Gewebeanteil, Elastan 6 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Serie PW2
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyester
Gewebedichte 280 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Kälteschutz
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Internationale Größe, Unisex 2XL
Produktart Jacke
Taschenart Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091395 2XL
EAN / GTIN 5036108353293
Herstellernummer PW271BZRXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die PW2 Kollektion im dynamischen zweifarbigen Design mit Kontrastpaneelen ist hervorragend geeignet für einen einheitlichen Unternehmensauftritt. Die gesamte Kollektion ist ohne freiliegende Metallteile konstruiert und daher kratzfest.
Die Stretch-Softshelljacke mit Fleecefutter am Rücken bietet Wärme und sorgt gleichzeitig für Bewegungsfreiheit.
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum.
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich.
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität.
  • Elastische Ärmelbündchen.
  • Mit Funkgeräteschlaufe.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PW2" Alle ansehen