{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 94 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 6 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyester | |
| Gewebedichte | 280 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Kälteschutz | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | 091395 L | |
| EAN / GTIN | 5036108353255 | |
| Herstellernummer | PW271BZRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |