Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Softshelljacke PW2, schwarz / grau, Unisex-Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 091395 3XL

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 94 %
Gewebeanteil, Elastan 6 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Serie PW2
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyester
Gewebedichte 280 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Kälteschutz
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Internationale Größe, Unisex 3XL
Produktart Jacke
Taschenart Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091395 3XL
EAN / GTIN 5036108353309
Herstellernummer PW271BZRXXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die PW2 Kollektion im dynamischen zweifarbigen Design mit Kontrastpaneelen ist hervorragend geeignet für einen einheitlichen Unternehmensauftritt. Die gesamte Kollektion ist ohne freiliegende Metallteile konstruiert und daher kratzfest.
Die Stretch-Softshelljacke mit Fleecefutter am Rücken bietet Wärme und sorgt gleichzeitig für Bewegungsfreiheit.
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum.
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich.
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität.
  • Elastische Ärmelbündchen.
  • Mit Funkgeräteschlaufe.