• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Softšelová bunda PW2, černá / šedá, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 091395 2XL
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 94 %
Podíl tkaniny, Elastan 6 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada PW2
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Elastan; Polyester
Hustota tkaniny 280 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti chladu
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex 2XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Boční kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091395 2XL
EAN / GTIN 5036108353293
Číslo výrobce PW271BZRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Provedení:

Kolekce PW2 v dynamickém dvoubarevném provedení s kontrastními vsazenými prvky je ideální pro jednotný firemní vzhled. Celá kolekce je navržena bez volně ložených kovových dílů, a proto je odolná proti poškrábání.
Strečová softshellová bunda s flísovou podšívkou na zádech se postará o teplo a volnost pohybu současně.
  • 5 kapes nabídne dostatek úložného prostoru.
  • V přední části lem proti nepřízni počasí.
  • Ochrana brady pro větší pohodlí a stabilitu.
  • Elastické manžety rukávů.
  • S poutkem na vysílačku.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "PW2" Zobrazit všechny