Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta softshell PW2, negro / gris, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091395 2XL

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 94 %
Porcentaje de tejido, Elastano 6 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie PW2
Color gris; negro
Composición del tejido Elastano; Poliéster
Densidad tejido 280 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra el frío
Tira de cierre oculta, Cremallera
Talla internacional, Unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Puños; cortavientos; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091395 2XL
EAN / GTIN 5036108353293
Número del fabricante PW271BZRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

La colección PW2 en un dinámico diseño bicolor con paneles en contraste es ideal para una imagen corporativa uniforme. Toda la colección está diseñada sin piezas metálicas expuestas, por lo que es resistente a los arañazos.
La chaqueta elástica de softshell con forro polar en la parte posterior ofrece calidez y al mismo tiempo garantiza una gran libertad de movimiento.
  • 5 bolsillos para un mayor almacenamiento.
  • Solapa de protección contra el clima en la zona delantera.
  • Protector de barbilla para mayor comodidad y estabilidad.
  • Puños elásticos.
  • Con trabilla para la radio.