• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Arbeitshose PW2, schwarz / grau, Inch-Größe: 44

Artikel-Nr.: 091389 44
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inch-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 35 %
Gewebeanteil, Polyester 65 %
Serie PW2
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Anwendungsart Active
Größe DE 44
Position hinten; rechts; vorne
Anzahl Taschen, vorne 2 St.
Anzahl Taschen, rechts 1 St.
Anzahl Taschen, hinten 1 St.
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 245 g/m2
Produktart Bundhose
Geschlecht Herren
mit Taschen ja
Verschluss Gummizug
Verschlussleiste verdeckt nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091389 44
EAN / GTIN 5036108356584
Herstellernummer PW240BZR44
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die PW2 Kollektion im dynamischen zweifarbigen Design mit Kontrastpaneelen ist hervorragend geeignet für einen einheitlichen Unternehmensauftritt. Die gesamte Kollektion ist ohne freiliegende Metallteile konstruiert und daher kratzfest.
Die praktische und strapazierfähige Bundhose aus Polyester-Baumwoll-Mischgewebe bietet langanhaltenden Komfort. Konstruiert mit kratzfesten und metallfreien Einfassungen.
  • 6 Taschen bieten ausreichend Stauraum.
  • Hammerschlaufe und doppelte Zollstocktasche.
  • Seitlich elastischer Bund.
  • Verlängerbarer Saum.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PW2" Alle ansehen