Einsatzkorb Select, Typ: 6

Artikel-Nr.: 082101 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 255 mm
Breite Einsatzkorb 115 mm
Höhe Einsatzkorb 75 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 6 l
maximale Tragkraft 5 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082000 Gr. 6 und Nr. 082003 Gr. 6, Spülgerät Nr. 082004 Gr. M, L und XL.