Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy, Typ: 1

Artikel-Nr.: 082003 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Elmasonic Easy 1L
Volumen 0,9 l
Geräte-Länge 235 mm
Geräte-Breite 135 mm
Geräte-Höhe 200 mm
Länge Einsatzkorb 155 mm
Breite Einsatzkorb 70 mm
Reinigungsbecken Länge 185 mm
Reinigungsbecken Breite 80 mm
Reinigungsbecken Höhe 55 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 1 l
Heizleistung 60 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Leistungsaufnahme 30 W
Gewicht 2 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen 0,7 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät
IP-Schutzart IP 20

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
Leistungsstark und einsteigerorientiert - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy.
  • 2 Ultraschallmodi.
  • Temperatur in 5° C schritten einstellbar.
  • Elektronischer Wahlschalter und LED-Anzeige aller Betriebszustände.
  • Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.
  • Wanne aus gezogenem Edelstahl.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.
Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082102 Gr. 1 (Elmasonic Easy).