Magnethalter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 081396 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 80 mm
Durchmesser Bohrung 4 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Schließmagnet
Form Topf
mit Befestigungsmöglichkeit ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081396 1
EAN / GTIN 4069515053440
Herstellernummer 081396 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

GARANT GreenPlus Arbeitsplatzleuchten.